Wibe Group - B20 Skjøt/feste SF (for mini) - 1149331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227013314
Elnummer
1361173
Leverandørens varenummer
1149331
Typebeskrivelse
1361173
Modell / utførelse:
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
30...60 mm
Passer for gitterrenne tråd:
6...24 mm
Lengde:
85 mm
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
RAL-nummer:
0


