Wibe Group - B21 Kombibeslag 90gr Sf - 1149391
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 135 mm
Høyde - 120 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227013918
Elnummer
1361391
Leverandørens varenummer
1149391
Typebeskrivelse
1361391
Lengde:
135 mm
Høyde:
120 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
50...50 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Kombibeslag B21, 90 grader, Wibe, SF, syrefast


