Wibe Group - B26 Skilleplate L=2,5 pre-g - 1149278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 40 mm
Lengde - 2500 mm
Modell / utførelse - L-profil
Festehull - nei
Type feste - Skrueløs
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012782
Elnummer
1361400
Leverandørens varenummer
1149278
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Skillevegghøyde:
40 mm
Lengde:
2500 mm
Modell / utførelse:
L-profil
Festehull:
nei
Type feste:
Skrueløs
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
RAL-nummer:
0