Wibe Group - B31/220 Bøyelig avgangspl. Al - 1149227

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - B31/220 Bøyelig avgangspl. Al

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vinkel (verdi) - Justerbar

  • Bredde - 190 mm

  • Type feste - Selvlåsende

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227012270

Elnummer

1361227

Leverandørens varenummer

1149227

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Vinkel (verdi):

Justerbar

Bredde:

190 mm

Type feste:

Selvlåsende

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Retningsendring:

Horisontal

Lengde:

290 mm

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

nei

Hengslet:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Bøyelig avgangsplate B31, 220mm, Wibe, Alu