Wibe Group - B33 Støtteben justerbart Fzv - 1149235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 220 mm
Høyde - 215 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012355
Elnummer
1361235
Leverandørens varenummer
1149235
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
220 mm
Høyde:
215 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
100 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
53...622 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Støtteben B33 for nettrenner...