Wibe Group - B34/120 Radiusbegrenser Fzv - 1149431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Kabelstige bredde - 120 mm 
- Klar høyde - nei 
- Materiale - Stål 
- Materialkvalitet - Andre 
- Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert 
Emballasje og betingelser
- 5 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7332227014311
Elnummer
1361131
Leverandørens varenummer
1149431
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Kabelstige bredde:
120 mm
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Rustfritt stål, beiset:
nei
Radiusbegrenser B34, 120mm, Wibe, FZV, varmforsinket


