Wibe Group - B34/120 Radiusbegrenser Sf - 1149531

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - B34/120 Radiusbegrenser Sf

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For antall kabler NYM 3x1.5 - 0

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Andre

  • Med plugg - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227015318

Elnummer

1361331

Leverandørens varenummer

1149531

Typebeskrivelse

1361331

For antall kabler NYM 3x1.5:

0

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Med plugg:

Ja

Flammehemmende versjon:

nei

Halogenfri:

Ja

Klar høyde:

nei

Radiusbegrenser B34, 120mm, Wibe, SF, syrefast