Wibe Group - B34/220 Radiusbegrenser Sf - 1149532

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - B34/220 Radiusbegrenser Sf

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelstige bredde - 220 mm

  • Klar høyde - nei

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227015325

Elnummer

1361332

Leverandørens varenummer

1149532

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Kabelstige bredde:

220 mm

Klar høyde:

nei

Materiale:

Rustfritt stål

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rustfritt stål, beiset:

nei

Radiusbegrenser B34, 220mm, Wibe, SF, syrefast