Wibe Group - B34/320 Radiusbegrenser Fzv - 1149433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelstige bredde - 320 mm
Klar høyde - nei
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227014335
Elnummer
1361133
Leverandørens varenummer
1149433
Typebeskrivelse
1361133
Kabelstige bredde:
320 mm
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Rustfritt stål, beiset:
nei
Brukes til å begrense bøyradiusen på ømtålig kabel. Monteres innvendig i nettrennen. FZV Varmforsiket C3-C4.