Wibe Group - B35/320-422 Midtkonsoll Fzv - 1149220

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - B35/320-422 Midtkonsoll Fzv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 290 mm

  • Høyde - 161 mm

  • Modell / utførelse - Klemskinne

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227012201

Elnummer

1361220

Leverandørens varenummer

1149220

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Lengde:

290 mm

Høyde:

161 mm

Modell / utførelse:

Klemskinne

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

49 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

320...422 mm

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Bærejern B35 for nettrenner...