Wibe Group - B35/320-422 Midtkonsoll Sf - 1149320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 290 mm
Høyde - 161 mm
Modell / utførelse - Klemskinne
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227013208
Elnummer
1361320
Leverandørens varenummer
1149320
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
290 mm
Høyde:
161 mm
Modell / utførelse:
Klemskinne
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
49 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
320...422 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Bærejern B35 for nettrenner...


