Wibe Group - B40 Teleskilt Nøytral - 1149423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Andre
Lengde - 8 mm
Diameter - 5 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227014236
Elnummer
1361466
Leverandørens varenummer
1149423
Typebeskrivelse
1361466
Selvklebende:
nei
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
8 mm
Diameter:
5 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
43 mm
Høyde:
35 mm
Identification tag B40 Neutral