Wibe Group - B42 M8 Skjøtem.f.gj.stang Elz - 1149455

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - B42 M8 Skjøtem.f.gj.stang Elz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • RAL-nummer - 0

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227014557

Elnummer

1361408

Leverandørens varenummer

1149455

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

RAL-nummer:

0

Skjøtemutter B42 for skjøting av pendelbolt til nettrenner...