Wibe Group - B42 M8 Skjøtem.f.gj.stang Sf - 1149555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Rustfritt stål, beiset - Ja
RAL-nummer - 0
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227015554
Elnummer
1361452
Leverandørens varenummer
1149555
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rustfritt stål, beiset:
Ja
RAL-nummer:
0
Skjøtemutter B42 for skjøting av pendelbolt til nettrenner...