Wibe Group - B47 M10 Takfeste Flexibel Elz - 1149476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 65 mm
Bredde - 65 mm
Høyde - 65 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227014762
Elnummer
1361420
Leverandørens varenummer
1149476
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
65 mm
Bredde:
65 mm
Høyde:
65 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Takfeste Flexible B47 for nettrenner...