Wibe Group - B47 M10 Takfeste Flexibel Sf - 1149576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 65 mm
Bredde - 65 mm
Høyde - 65 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227015769
Elnummer
1361462
Leverandørens varenummer
1149576
Typebeskrivelse
1361462
Lengde:
65 mm
Bredde:
65 mm
Høyde:
65 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
RAL-nummer:
0
Takfeste Flexibel B47, M10, Wibe, SF, syrefast


