Wibe Group - B47 M8 Takfeste Flexibel Elz - 1149475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 65 mm
Bredde - 65 mm
Høyde - 65 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227014755
Elnummer
1361419
Leverandørens varenummer
1149475
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
65 mm
Bredde:
65 mm
Høyde:
65 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Takfeste Flexibel B47, M8, Wibe, ELZ, el-galvanisert


