Wibe Group - B48 Platetakf. M10 gj.stang Sf - 1149573

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - B48 Platetakf. M10 gj.stang Sf

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 75 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Høyde - 20 mm

  • Modell / utførelse - Takbøyle

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227015738

Elnummer

1361459

Leverandørens varenummer

1149573

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Lengde:

75 mm

Bredde:

20 mm

Høyde:

20 mm

Modell / utførelse:

Takbøyle

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

10

Hengslet:

nei

Justerbar:

nei

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

RAL-nummer:

0

Platetakfeste B48 for nettrenner...