Wibe Group - B50 M10 Oval holder f.gj.stang - 1149466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
RAL-nummer - 0
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227014663
Elnummer
1361414
Leverandørens varenummer
1149466
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
RAL-nummer:
0
Oval mutter B50 for gjengestag til nettrenner....


