Wibe Group - B50 M8 Oval holder f.gj.stang - 1149456

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - B50 M8 Oval holder f.gj.stang

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • RAL-nummer - 0

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227014564

Elnummer

1361409

Leverandørens varenummer

1149456

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

RAL-nummer:

0

Oval holder B50 for gjengestag B41, M8, Wibe, ELZ, el-forsinket