Wibe Group - Bærejern D35/120-220 FZV - CSU795347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 94 mm
Høyde - 160 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480911606
Elnummer
1361035
Leverandørens varenummer
CSU795347
Typebeskrivelse
1361035
Lengde:
94 mm
Høyde:
160 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
49 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
120...220 mm
Vinkelområde:
0...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Bærejern D35/120-220 FZV,varmgalvanisert Korrosjonsklasse C4


