Wibe Group - BÆREJERN/SKJØT W7/40, 100MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET FOR W1/W3/W70 - 734558
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677345588
Elnummer
1376951
Leverandørens varenummer
734558
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Modell / utførelse:
Langsgående forbindelse
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
Lengde:
200 mm
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre


