Wibe Group - Bærejern/skjøt w7/40, 500mm, wibe, fzv, varmforsinket - 791280

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Bærejern/skjøt w7/40, 500mm, wibe, fzv, varmforsinket

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677912803

Elnummer

1377087

Leverandørens varenummer

791280

Typebeskrivelse

1377087

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

500...500 mm

Lengde:

300 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Bærejern/skjøt w7/40, 500mm, wibe, fzv, varmforsinket