Wibe Group - BÆREJERN W1940, 200MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729042

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 200 mm

  • Høyde - 36 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677290420

Elnummer

1377922

Leverandørens varenummer

729042

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

200 mm

Høyde:

36 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Bredde:

200 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

200...200 mm

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Bærejern W1940, 200mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit Gl 30