Wibe Group - BÆREJERN W1940, 400MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729044

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - BÆREJERN W1940, 400MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 400 mm

  • Høyde - 36 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677290444

Elnummer

1377924

Leverandørens varenummer

729044

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

400 mm

Høyde:

36 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Bredde:

400 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

400...400 mm

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Bærejern W1940, 400mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit Gl 30