Wibe Group - Bærejern W1960-100 Fzs - 782332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 56 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Bredde - 89 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677823321
Elnummer
1212074
Leverandørens varenummer
782332
Typebeskrivelse
782332
Høyde:
56 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
89 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
Materialkvalitet:
Andre
Bærejern W1960-100 sendzimirforsinket


