Wibe Group - Bærejern W1960-200 Fzs - 782333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 56 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Bredde - 189 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677823338
Elnummer
1212076
Leverandørens varenummer
782333
Typebeskrivelse
782333
Høyde:
56 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
189 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...200 mm
Materialkvalitet:
Andre
Bærejern W1960-200 sendzimirforsinket


