Wibe Group - BØYLESATS M6-25, Ø29MM, WIBE, SF, SYREFAST - 720786
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677207862
Elnummer
1356060
Leverandørens varenummer
720786
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Rør-/kabeldiameter:
29...29 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bøylesats M6-20 for kabelstige stål....