Wibe Group - C-nettrenne B120x100 ELZ 2,5m - 1149133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - C-form
Bredde - 120 mm
Høyde - 100 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227011334
Elnummer
1351133
Leverandørens varenummer
1149133
Typebeskrivelse
1351133
Profilform:
C-form
Bredde:
120 mm
Høyde:
100 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
19442500 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Andre
C-nettrenne 120x100mm, Wibe, ELZ, el-forsinket, 2,5m