Wibe Group - C-nettrenne B120x100 FZV 2,5m - 1149233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - C-form
Bredde - 120 mm
Høyde - 100 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012331
Elnummer
1351233
Leverandørens varenummer
1149233
Typebeskrivelse
1351233
Profilform:
C-form
Bredde:
120 mm
Høyde:
100 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
12000 mm²
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Andre
C-nettrenne 120x100mm, Wibe, FZV, varmforsinket, 2,5m