Wibe Group - C-nettrenne B220x80 ELZ 2,5m - 1149134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - C-form
Bredde - 220 mm
Høyde - 80 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227011341
Elnummer
1351134
Leverandørens varenummer
1149134
Typebeskrivelse
1351134
Profilform:
C-form
Bredde:
220 mm
Høyde:
80 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
29145000 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Andre
C-nettrenne 220x80mm, Wibe, ELZ, el-elforsinket, 2,5m


