Wibe Group - C-nettrenne B220x80 SF 2,5m - 1149334

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - C-nettrenne B220x80 SF 2,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - C-form

  • Bredde - 220 mm

  • Høyde - 80 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227013345

Elnummer

1351334

Leverandørens varenummer

1149334

Typebeskrivelse

1351334

Profilform:

C-form

Bredde:

220 mm

Høyde:

80 mm

Lengde:

2500 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Nyttbart tverrsnitt:

29145000 mm²

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

C-nettrenne 220x80mm, Wibe, SF, syrefast, 2,5m