Wibe Group - C-nettrenne B75x75 ELZ 2,5m - 1149132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - C-form
Bredde - 75 mm
Høyde - 75 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227011327
Elnummer
1351132
Leverandørens varenummer
1149132
Typebeskrivelse
1351132
Profilform:
C-form
Bredde:
75 mm
Høyde:
75 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
8235000 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Andre
C-nettrenne 75x75mm, Wibe, ELZ, el-forsinket, 2,5m