Wibe Group - Deksel inst boks dobbel hvit - STA501031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Modell / utførelse - Blindlokk
Lengde - 146 mm
Bredde - 82 mm
Dybde - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679003165
Elnummer
1211311
Leverandørens varenummer
STA501031
Typebeskrivelse
STA501031
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
146 mm
Bredde:
82 mm
Dybde:
2 mm
Type feste:
Skrulokk
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei
Lokk for installasjonsboks, slik at du kan bruke installasjonsboksen som koblingsboks. Lokket monteres med de samme skruene som medfølger boksen.
ProduktbladPDF


