Wibe Group - ENDEDEKSEL W45, 300MM, WIBE, ZFS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729180

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - ENDEDEKSEL W45, 300MM, WIBE, ZFS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 300 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677291809

Elnummer

1378613

Leverandørens varenummer

729180

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

300 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

9010

Endedeksel W45 for W1/W3/W70....