Wibe Group - Endestykke 110/72 hvit RAL9003 - STA550017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 72 mm
Dybde - 110 mm
Modell / utførelse - Universal
Type feste - Låsbar
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871001303
Elnummer
1215457
Leverandørens varenummer
STA550017
Typebeskrivelse
STA550017
Bredde:
72 mm
Dybde:
110 mm
Modell / utførelse:
Universal
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Tykkelse:
11 mm
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


