Wibe Group - Endestykke al 110/55 so alu - STA520065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Dybde - 55 mm
Modell / utførelse - Universal
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679004353
Elnummer
1225912
Leverandørens varenummer
STA520065
Typebeskrivelse
STA520065
Bredde:
110 mm
Dybde:
55 mm
Modell / utførelse:
Universal
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Stål
Farge:
Sølv
Tykkelse:
25 mm
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07


