Wibe Group - Endestykke al 120/72 hv 9003 - STA520031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 72 mm
Dybde - 120 mm
Tykkelse - 25 mm
Skjøtedeksel - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679003400
Elnummer
1215395
Leverandørens varenummer
STA520031
Typebeskrivelse
STA520031
Bredde:
72 mm
Dybde:
120 mm
Tykkelse:
25 mm
Skjøtedeksel:
nei
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Endestykke installeres uten skruer. Ser til at installasjonen i kanalen er beskyttet og kanalen er beskyttet mor brannfarlig material som tre og trefiber mm i vegger og tak.
ProduktbladPDF