Wibe Group - ER23-28 SF KABELKLAMMER - 736440

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - ER23-28 SF KABELKLAMMER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastspenningsområde - 23...28 mm

  • Maks antall kabler - 3

  • Klemmemateriale - Rustfritt stål

  • Skruemateriale - Rustfritt stål

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677364404

Elnummer

1358150

Leverandørens varenummer

736440

Typebeskrivelse

1358150

Fastspenningsområde:

23...28 mm

Maks antall kabler:

3

Klemmemateriale:

Rustfritt stål

Skruemateriale:

Rustfritt stål

Monteringsmetode:

Andre

For metriske rør:

28

Overflate bøyle:

Andre

Overflate skrue:

Andre

Kabelklammer Er23-28, Wibe, Sf, Syrefast