Wibe Group - ER27-32 SF KABELKLAMMER - 736441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 27...32 mm
Maks antall kabler - 3
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677364411
Elnummer
1358151
Leverandørens varenummer
736441
Typebeskrivelse
1358151
Fastspenningsområde:
27...32 mm
Maks antall kabler:
3
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Andre
For metriske rør:
32
Overflate bøyle:
Andre
Overflate skrue:
Andre
Kabelklammer Er27-32, Wibe, Sf, Syrefast