Wibe Group - ER30-35 SF KABELKLAMMER - 736442
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 30...35 mm
Maks antall kabler - 3
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677364428
Elnummer
1358152
Leverandørens varenummer
736442
Typebeskrivelse
1358152
Fastspenningsområde:
30...35 mm
Maks antall kabler:
3
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Andre
For metriske rør:
35
Overflate bøyle:
Ubehandlet
Overflate skrue:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Kabelklammer Er30-35, Wibe, Sf, Syrefast


