Wibe Group - ER51-58 SF KABELKLAMMER - 736448
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 51...58 mm
Maks antall kabler - 3
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677364480
Elnummer
1358158
Leverandørens varenummer
736448
Typebeskrivelse
1358158
Fastspenningsområde:
51...58 mm
Maks antall kabler:
3
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Andre
For metriske rør:
58
Overflate bøyle:
Ubehandlet
Overflate skrue:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Kabelklammer Er51-58, Wibe, Sf, Syrefast


