Wibe Group - ER55-62 SF KABELKLAMMER - 736449
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 55...62 mm
Maks antall kabler - 3
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677364497
Elnummer
1358159
Leverandørens varenummer
736449
Typebeskrivelse
1358159
Fastspenningsområde:
55...62 mm
Maks antall kabler:
3
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Andre
For metriske rør:
62
Overflate bøyle:
Ubehandlet
Overflate skrue:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Kabelklammer Er55-62, Wibe, Sf, Syrefast


