Wibe Group - ER59-66 SF KABELKLAMMER - 736450

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - ER59-66 SF KABELKLAMMER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastspenningsområde - 59...66 mm

  • Maks antall kabler - 3

  • Klemmemateriale - Rustfritt stål

  • Skruemateriale - Rustfritt stål

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677364503

Elnummer

1358160

Leverandørens varenummer

736450

Typebeskrivelse

1358160

Fastspenningsområde:

59...66 mm

Maks antall kabler:

3

Klemmemateriale:

Rustfritt stål

Skruemateriale:

Rustfritt stål

Monteringsmetode:

Andre

For metriske rør:

66

Overflate bøyle:

Ubehandlet

Overflate skrue:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Kabelklammer Er59-66, Wibe, Sf, Syrefast