Wibe Group - ER63-70 SF KABELKLAMMER - 736451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 63...70 mm
Maks antall kabler - 3
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677364510
Elnummer
1358161
Leverandørens varenummer
736451
Typebeskrivelse
1358161
Fastspenningsområde:
63...70 mm
Maks antall kabler:
3
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Andre
For metriske rør:
70
Overflate bøyle:
Andre
Overflate skrue:
Andre
Kabelklammer Er63-70, Wibe, Sf, Syrefast


