Wibe Group - ER77-85 SF KABELKLAMMER - 736455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 77...85 mm
Maks antall kabler - 3
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677364558
Elnummer
1358165
Leverandørens varenummer
736455
Typebeskrivelse
1358165
Fastspenningsområde:
77...85 mm
Maks antall kabler:
3
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Andre
For metriske rør:
85
Overflate bøyle:
Andre
Overflate skrue:
Andre
Kabelklammer Er77-85, Wibe, Sf, Syrefast


