Wibe Group - Fast konsoll 146-6 - STA500063

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Fast konsoll 146-6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veggmontering

  • Veggavstand - 154...154 mm

  • Type koding - 120...170 mm

  • Kanalmontering - Henge på og skru

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321679003929

Elnummer

1225917

Leverandørens varenummer

STA500063

Typebeskrivelse

1225917

Modell / utførelse:

Veggmontering

Veggavstand:

154...154 mm

Type koding:

120...170 mm

Kanalmontering:

Henge på og skru

Den faste braketten er glatt på toppen og kan brukes når du ønsker å legge stein eller annet materiale som vinduskarm. Ønsker du å bruke ventilasjonsribber monterer du ribbeholderen