Wibe Group - Flexi Riser int. LM100-90-400 - MLF1157PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Loddrett stigende
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - 90°
Kabelstige høyde - 100 mm
Kabelstige bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678030322
Elnummer
1331544
Leverandørens varenummer
MLF1157PC1
Typebeskrivelse
MLF1157PC1
Retningsendring:
Loddrett stigende
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
90°
Kabelstige høyde:
100 mm
Kabelstige bredde:
400 mm
Materiale:
Andre
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Sideveggsperforering:
nei
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Hengslet:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Innvendig radius:
400 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047


