Wibe Group - Front al F80 alu - STA520013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 2500 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679004056
Elnummer
1225902
Leverandørens varenummer
STA520013
Typebeskrivelse
STA520013
Bredde:
80 mm
Lengde:
2500 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Montering av deksel:
Låsbar
Sabotasjesikker festing:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
Ja