Wibe Group - Front F80 50mm stål hvit RAL9 - STA550067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 50 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871002690
Elnummer
1215410
Leverandørens varenummer
STA550067
Typebeskrivelse
STA550067
Bredde:
80 mm
Lengde:
50 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Montering av deksel:
Låsbar
Sabotasjesikker festing:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei